Startseite

RUNPOTEC - RUN10080 Glasfaserstab 100m A˜ 7,5mm inkl. Stahlh - 10080

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10080 Glasfaserstab 100m A˜ 7,5mm inkl. Stahlh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 100 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473896

Artikelnummer

RUN10080

Herstellernummer

10080

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

100 m

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.