Startseite

RUNPOTEC - RUN10079 Glasfaserstab 80m A˜ 7,5mm inkl. Stahlha - 10079

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10079 Glasfaserstab 80m A˜ 7,5mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 80 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473889

Artikelnummer

RUN10079

Herstellernummer

10079

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

80 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.5 mm

Gewindeanschluss:

ja

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.