RUNPOTEC - RUN10076 Glasfaserstab 40m A 7,5mm inkl. Stahlha - 10076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 40 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045473858
Artikelnummer
RUN10076
Herstellernummer
10076
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
40 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7.5 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm, mit RUNPOTEC Gewinde RTG 12 mm Durchmesser, mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.