Startseite

Runpotec - RUN10065 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec - 10065

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10065 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 250 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473681

Artikelnummer

RUN10065

Herstellernummer

10065

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

250 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

80 m

Verdrillt:

nein

Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 6 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem, ausziehbaren Standfüßen, beidseitigen Staufächern und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle