Startseite

RUNPOTEC - RUN10064 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 6mm Runpot - 10064

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10064 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 6mm Runpot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 60 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473674

Artikelnummer

RUN10064

Herstellernummer

10064

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

60 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 6 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle