Runpotec - RUN10062 Standard-Set Glasfaserstab A 6mm Runpot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 50 m
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045473650
Artikelnummer
RUN10062
Herstellernummer
10062
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
50 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 6 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle


