RUNPOTEC - RUN10061 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec - 10061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm
Kopfform - Ring
Packung
1 ST
EAN
9120045473643
Artikelnummer
RUN10061
Herstellernummer
10061
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
50 m
Verdrillt:
nein


