Startseite

Runpotec - RUN10056 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp - 10056

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10056 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

  • Länge - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473599

Artikelnummer

RUN10056

Herstellernummer

10056

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Länge:

40 m

Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 4,5 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle