Runpotec - RUN10054 Standard-Set Glasfaserstab A 4,5mm Runp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 30 m
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045473575
Artikelnummer
RUN10054
Herstellernummer
10054
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
30 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/, pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf),, zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab-Zuglast1300 kg, Gesamtzuglast 220 kg.