RUNPOTEC - RUN10020 Kabel Schubstangen RunpoSticks Paket Com - 10020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
9120045473100
Artikelnummer
RUN10020
Herstellernummer
10020
Hersteller
RUN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Optimal für folgende Einsatzgebiete geeignet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflürschächte, Durchführungen usw... Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradien möglich dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Inhalt: Stäbe- 2x gelb/weich, 3x schwaz/mittel, 5x rot/hart jeweils 1m lang. Hochwertiges Zubehör: 1x Magnet extra stark - RG6, 1x Fanghaken - RG6 1x Kugelkette - RG6, 1x Verbindungsgewinde - RG6, 1x Öse mit Ring - RG6, Aufbewahrungstasche, 1x Spezial Gleithaken mit Kippfunktion für alle Oberflachen und Hindernisse bis zu 6,5 cm Höhe, 1x LED Lampe mit sehr hoher Leuchtkraft und extra langer Leuchtzeit - sehr stoßfest.


