Startseite

Runpotec - RUN10016 Kabel Schubstangen RunpoSticks Paket Sta - 10016

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10016 Kabel Schubstangen RunpoSticks Paket Sta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473094

Artikelnummer

RUN10016

Herstellernummer

10016

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Kopfform:

sonstige

Länge:

10 m

Die RunpoSticks sind optimal für folgende Einsatzgebiete geeignet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflürschächte, Durchführungen usw...Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradienmöglich dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Innhalt: Stäbe- 2x gelb/weich, 3x schwaz/mittel, 5x rot/hart jeweils 1m lang. Hochwertiges Zubehör: 1x Magnet extra stark - RG6, 1x Fanghaken - RG61x Kugelkette - RG6, 1x Verbindungsgewinde - RG6, 1x Öse mit Ring - RG6, Aufbewahrungstasche.