RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM35U0A-I STAB EM TRISTAB Y350 400/400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung - 400 V
Bemessungsleistung - 350000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 505 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
8032993587611
Artikelnummer
RIE512YM35U0A-I
Herstellernummer
512YM35U0A-I
Hersteller
RPS
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung:
400 V
Bemessungsleistung:
350000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
505 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
1100 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
650 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...40 °C
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige


