RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM17U0A-I STAB EM TRISTAB Y170 400/400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung - 400 V
Bemessungsleistung - 170000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 245 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
8032993587505
Artikelnummer
RIE512YM17U0A-I
Herstellernummer
512YM17U0A-I
Hersteller
RPS
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung:
400 V
Bemessungsleistung:
170000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
245 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
1100 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
650 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...40 °C
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige