Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK22U0B-I STAB EM MONOF RQ K22 230/230V

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK22U0B-I STAB EM MONOF RQ K22 230/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung - 230 V

  • Bemessungsleistung - 22000 VA

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 96 A

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032993587833

Artikelnummer

RIE512MK22U0B-I

Herstellernummer

512MK22U0B-I

Hersteller

RPS

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung:

230 V

Bemessungsleistung:

22000 VA

Sekundärer Bemessungsstrom:

96 A

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

450 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

560 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...40 °C

Schutzart (IP):

IP21

Schutzart (NEMA):

sonstige

Gli stabilizzatori della serie RQ sono di tipo elettromeccanico a comando elettronico, in grado di fornire una tensione di uscita monofase perfettamente costante per qualunque valore di tensione di ingresso compreso nel campo di regolazione. Questi stabilizzatori sono particolarmente indicati in tutti i casi in cui si richiedano tensioni rigorosamente cistanti per l alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.