ROTEX - RXHFWXM15ATV3 HP CONVECTOR AD INCASSO 1,5 KW - FWXM15ATV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 50 Hz
Breite - 1030 mm
Höhe - 690 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848796922
Artikelnummer
RXHFWXM15ATV3
Herstellernummer
FWXM15ATV3
Hersteller
RXH
Frequenz:
50 Hz
Breite:
1030 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
210 mm
Dotata di funzionalità di raffrescamento e riscaldamento, l'unità Daikin Altherma HPC può essere utilizzata in combinazione con pavimento radiante in sostituzione degli obsoleti radiatori. L’unità è disponibile in tre modelli (a pavimento, a parete e aincasso) ed è perfetta per qualsiasi camera da letto o salotto, grazie al funzionamento silenzioso. Il tipo di funzionamento di un convettore a pompa di calore è simile al radiatore, poiché entrambi utilizzano il principio della convezione perriscaldare un locale. In un radiatore si ha convezione facendo scorrere l'acqua nei tubi. Con un convettore a pompa di calore, il processo di convezione del radiatore risulta più rapido poiché un piccolo ventilatore provvede a velocizzare il ciclo di riscaldamento. Un convettore a pompa di calore crea la stessa temperatura ambiente del radiatore ma con una temperatura dell'acqua più bassa nel radiatore, contribuendo, sul lungo termine, a risparmiare energia.


