Startseite

ROTEX - RXHEKSH26P COLLETTORE PIANO SOLARIS H26-P - EKSH26P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kollektorfläche - 2.6 m²

  • Länge Kollektor - 1.3 mm

  • Breite Kollektor - 85 mm

  • Kollektoraufstellung an Fassade - nein

  • Kollektoraufstellung in geneigtem Dach - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848666782

Artikelnummer

RXHEKSH26P

Herstellernummer

EKSH26P

Hersteller

RXH

Kollektorfläche:

2.6 m²

Länge Kollektor:

1.3 mm

Breite Kollektor:

85 mm

Kollektoraufstellung an Fassade:

nein

Kollektoraufstellung in geneigtem Dach:

nein

Kollektoraufstellung auf geneigtem Dach:

nein

Kollektoraufstellung auf Flachdach:

nein

Kollektoraufstellung Hochformat (Portrait):

nein

Kollektoraufstellung Querformat (Landscape):

nein

Glykolbeständig:

nein

Geeignet für geschlossene Systeme:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Höhe Kollektor:

2 mm

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Linearer Wärmedurchgangskoeffizient (a1):

4.25 W/(m²⋅K)

Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient (a2):

0.007 W/(m²⋅K²)

Einfallswinkel-Korrekturfaktor (IAM):

0.94

Descrizione Impianto Solare Termico Daikin Solaris: Sistema solare flessibile per l'utilizzo dell'energia solare con sistema a svuotamento drain-back. - Produzione di acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento - Accumulatore ad alta efficienza - Ottimale igiene dell'acqua grazie alla produzione istantanea - Collettori piani ad alto rendimento disponibili in 3 dimensioni - Montaggio sul tetto, nel tetto e su tetto piano I vantaggi di Daikin Solaris Il sistema per produrre acqua calda sanitaria nel modo più ecologico ed efficiente possibile è abbinare il solare termico ad una pompa di calore, in questo modo è possibile massimizzare lo sfruttamento della fonte solare rinnovabile: in maniera diretta tramite i pannelli solari ed in maniera indiretta, tramite il calore presente nell'aria in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione climatica.