ROTEX - RXHEKRUCBL1 CONTROLLORE EVOLUTO A PARETE - EKRUCBL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Ausführung - Wandsender komplett
Funk bidirektional - nein
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4548848246786
Artikelnummer
RXHEKRUCBL1
Herstellernummer
EKRUCBL1
Hersteller
RXH
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Wandsender komplett
Funk bidirektional:
nein
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
nein
Transparent:
nein
DAIKIN ROTEX HYBRID CONTROLLORE CRONOT… Cronotermostato ambiente


