ROTEX - RXHEKHWS300D3V3 ACCUMULO IN ACCIAIO INOX CLASSEB 300 L - EKHWS300D3V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 292 l
Anschluss Kaltwasser - Innengewinde
Anschluss Warmwasser - Innengewinde
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Werkstoff des Boilers - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4548848655854
Artikelnummer
RXHEKHWS300D3V3
Herstellernummer
EKHWS300D3V3
Hersteller
RXH
Inhalt:
292 l
Anschluss Kaltwasser:
Innengewinde
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Werkstoff des Boilers:
rostfreier Stahl
Platzierung vertikal:
nein
Höhe:
1.745 mm
Mit Tauchrohr:
nein
Rezirkulationsanschluss:
nein
Durchmesser:
595 mm
Material Mantel:
Stahl
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
nein
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienzklasse:
B


