Startseite

ROTEX - RXHEKHWS200D3V3 ACCUMULO IN ACCIAIO INOX CLASSEB 200 L - EKHWS200D3V3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 192 l

  • Anschluss Kaltwasser - Innengewinde

  • Anschluss Warmwasser - Innengewinde

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

  • Werkstoff des Boilers - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848655946

Artikelnummer

RXHEKHWS200D3V3

Herstellernummer

EKHWS200D3V3

Hersteller

RXH

Inhalt:

192 l

Anschluss Kaltwasser:

Innengewinde

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Werkstoff des Boilers:

rostfreier Stahl

Platzierung vertikal:

nein

Höhe:

1.264 mm

Mit Tauchrohr:

nein

Rezirkulationsanschluss:

nein

Durchmesser:

595 mm

Material Mantel:

Stahl

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):

nein

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Energieeffizienzklasse:

B

DAIKIN ROTEX ACCUMULO IN ACCIAIO INOX CLASSEB 200 L… Accumulatore per scaldacqua