ROTEX - RXHEKHWP300PB DAIKIN HYBRIDCUBE HYC 343/19/0 P - EKHWP300PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 294 l
Anschluss Kaltwasser - Außengewinde
Anschluss Warmwasser - Außengewinde
Max. Arbeitsdruck - 6 bar
Werkstoff des Boilers - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4548848388202
Artikelnummer
RXHEKHWP300PB
Herstellernummer
EKHWP300PB
Hersteller
RXH
Inhalt:
294 l
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Werkstoff des Boilers:
sonstige
Platzierung vertikal:
nein
Höhe:
1.65 mm
Mit Tauchrohr:
nein
Rezirkulationsanschluss:
nein
Breite:
595 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Tiefe:
615 mm
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
nein
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Energieeffizienzklasse:
B


