Startseite

ROTEX - RXHEKHTS260AC ACCUMULO ACS 260L HITEMP - EKHTS260AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 260 l

  • Anschluss Warmwasser - Innengewinde

  • Werkstoff des Boilers - rostfreier Stahl

  • Platzierung vertikal - nein

  • Mit Tauchrohr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4906938925193

Artikelnummer

RXHEKHTS260AC

Herstellernummer

EKHTS260AC

Hersteller

RXH

Inhalt:

260 l

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde

Werkstoff des Boilers:

rostfreier Stahl

Platzierung vertikal:

nein

Mit Tauchrohr:

nein

Rezirkulationsanschluss:

nein

Breite:

600 mm

Material Mantel:

Stahl

Tiefe:

695 mm

Isoliermaterial:

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):

nein

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Energieeffizienzklasse:

B

DAIKIN ROTEX ACCUMULO ACS 260L HITEMP… Accumulatore per scaldacqua