Startseite

ROSSINI - RSSZER004N SOSPENSIONE 3 CERCHI NERA LED 100W IP20 - ZER004N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 100 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421654185

Artikelnummer

RSSZER004N

Herstellernummer

ZER004N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

100 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

1000 mm

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

30 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design sottile e minimal. Struttura ad anello in alluminio disponibile nella finitura bianca o nera con diffusori in silicone opale a emissione di luce interna. Disponibile in tre dimensioni o nella variante con tre anelli concentrici per creare composizioni scenografiche e di grande impatto, ideale in ambienti residenziali, hall, uffici e grandi spazi.