ROSSINI - RSSZER004B SOSPENSIONE 3 CERCHI BIANCA LED 100W IP2 - ZER004B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 100 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8015421654178
Artikelnummer
RSSZER004B
Herstellernummer
ZER004B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
100 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
1000 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


