ROSSINI - RSSZER001B SOSPENSIONE BIANCA LED 25W IP20 3000K - ZER001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 25 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
775 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421654093
Artikelnummer
RSSZER001B
Herstellernummer
ZER001B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
25 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
600 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


