ROSSINI - RSSYEN109NDA SISTEMA LINEARE BIEMISSIONE NERO LED 60W - YEN109NDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 36 W
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
961 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421560318
Artikelnummer
RSSYEN109NDA
Herstellernummer
YEN109NDA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
36 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1620 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


