Startseite

ROSSINI - RSSYEN106NDA SISTEMA LINEARE NERO LED 36W 120° IP20 4 - YEN106NDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

961 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421560110

Artikelnummer

RSSYEN106NDA

Herstellernummer

YEN106NDA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

1620 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

46 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000Ke, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.