ROSSINI - RSSYEN105B SISTEMA LINEARE BIANCO LED 36W 120° IP20 - YEN105B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 36 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
961 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421559947
Artikelnummer
RSSYEN105B
Herstellernummer
YEN105B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
36 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1620 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


