Startseite

ROSSINI - RSSYAK012N PROIETTORE BINARIO 48V NERO LED 14W IP20 - YAK012N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421583928

Artikelnummer

RSSYAK012N

Herstellernummer

YAK012N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

48...48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Breite:

167 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettori LED orientabili di forma tonda per un'illuminazione puntuale, essenziale e solo dove serve. Tre misure e relative potenze per ogni stile: versione miniaturizzata per unconcentrato di tecnologia e design, versione dalle medie dimensioni per effetti luminosi con prestazioni ad alto livello, una versione più grande per una resa efficace, importante e precisa. Disponibili in quattro finiture: bianco, nero, oro, titanio. Da completare con binario 48V YAKI.