ROSSINI - RSSYAK006N PROIETTORE BINARIO 48V NERO LED 6,6W IP2 - YAK006N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 6 W
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 48...48 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421565849
Artikelnummer
RSSYAK006N
Herstellernummer
YAK006N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
6 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
48...48 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
123 mm
Breite:
167 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


