ROSSINI - RSSYAK002N LUCE LINEARE PER BINARIO 48V NERA LED 13 - YAK002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421565870
Artikelnummer
RSSYAK002N
Herstellernummer
YAK002N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
48...48 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
25 mm
Breite:
22 mm
Länge:
565 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


