ROSSINI - RSSWOO002B BOLLARD BIANCO E27 IP44 39CM - WOO002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 75 W
Höhe/Tiefe - 395 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421587599
Artikelnummer
RSSWOO002B
Herstellernummer
WOO002B
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
75 W
Höhe/Tiefe:
395 mm
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
195 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I