ROSSINI - RSSWIR303B SISTEMA A TESATA BIANCO E27 IP20 - WIR303B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421702831
Artikelnummer
RSSWIR303B
Herstellernummer
WIR303B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
52 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Breite:
200 mm


