Startseite

ROSSINI - RSSVOI001B LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE BIANCA LED 2 - VOI001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Fassung - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 355 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421653959

Artikelnummer

RSSVOI001B

Herstellernummer

VOI001B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

22 W

Fassung:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

355 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Dimmung Touch and Dim:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

110 mm

Lampada da tavolo a LED (2700K) portatile e ricaricabile. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (IP54) ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno come lampada da comodino, per lo studio o nella zona smart working. Il design funzionale e moderno rende Voice una lampada 2 in 1: lampada da tavolo con la possibilità di orientare il fascio di luce dove serve (rotazione di 360°) e torcia rimovibile grazie all'aggancio calamitato. Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contattoramite l'apposita base per 12 ore di luce ininterrotte.