Startseite

ROSSINI - RSSVIV108NGR PIANTANA NERA/PARALUME CONICO GRIGIO E27 - VIV108NGR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Höhe/Tiefe - 2250 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421683550

Artikelnummer

RSSVIV108NGR

Herstellernummer

VIV108NGR

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

75 W

Höhe/Tiefe:

2250 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

grau

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

2400 mm

Durchmesser:

480 mm

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto con forma cilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La versione a plafone è proposta anche con braccio fisso per punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l'attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.