ROSSINI - RSSVIV008BT PIANTANA BIANCA/PARALUME CILINDRICO TORT - VIV008BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 75 W
Höhe/Tiefe - 2250 mm
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421683406
Artikelnummer
RSSVIV008BT
Herstellernummer
VIV008BT
Hersteller
RSS
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
75 W
Höhe/Tiefe:
2250 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
2400 mm
Durchmesser:
480 mm


