Startseite

ROSSINI - RSSVIV002BGR SOSPENSIONE BIANCA/PARALUME CILINDRICO G - VIV002BGR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421683116

Artikelnummer

RSSVIV002BGR

Herstellernummer

VIV002BGR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Durchmesser:

580 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto con forma cilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La versione a plafone è proposta anche con braccio fisso per punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l'attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.