ROSSINI - RSSVIV001BAV SOSPENSIONE BIANCA/PARALUME CILINDRICO A - VIV001BAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E27
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.728 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421682775
Artikelnummer
RSSVIV001BAV
Herstellernummer
VIV001BAV
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
480 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


