Startseite

ROSSINI - RSSVIR003OR DOWNLIGHT QUADRATO IN GESSO RIFLETTORE O - VIR003OR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421587216

Artikelnummer

RSSVIR003OR

Herstellernummer

VIR003OR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

13 W

Gehäusefarbe:

Gold

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Downlight in gesso rasato a scomparsa totale, dalla forma tonda o quadrata con ottica arretrata. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso, riflettore interno disponibile in quattro finiture: nero, cromo, oro e bronzo, che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, per adattarsi a qualunque stile e ambiente. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.