ROSSINI - RSSVIR002BBZ DOWNLIGHT TONDO BIANCO RIFLETTORE BRONZ - VIR002BBZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - Bronze
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421587100
Artikelnummer
RSSVIR002BBZ
Herstellernummer
VIR002BBZ
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
Bronze
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


