Startseite

ROSSINI - RSSVIR001BBZ DOWNLIGHT QUADRATO BIANCO RIFLETTORE BR - VIR001BBZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421586998

Artikelnummer

RSSVIR001BBZ

Herstellernummer

VIR001BBZ

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

13 W

Gehäusefarbe:

Bronze

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

55 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

90 mm

Faretto ad incasso tondo e quadrato con ottica arretrata. Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore che gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.