ROSSINI - RSSUMA001N SOSPENSIONE NERA E27 IP20 - UMA001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E27
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.728 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571666
Artikelnummer
RSSUMA001N
Herstellernummer
UMA001N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
400 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
290 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


