Startseite

ROSSINI - RSSUMA001B SOSPENSIONE BIANCA E27 IP20 - UMA001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421571659

Artikelnummer

RSSUMA001B

Herstellernummer

UMA001B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

290 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada a sospensione con diffusore in metallo verniciato a polveri, dalla forma in stile industriale. Portalampada E27, che consente di montare una lampadina LED. Disponibile nelle finiture bianco, nero e bronzo, con interno e rosone in tinta. Cavo in PVC in tinta nelle versioni nera e bianca, cavo nero per la versione bronzo.