ROSSINI - RSSTWI005BB PIANTANA BIANCA E27 IP20 - TWI005BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 75 W
Höhe/Tiefe - 1470 mm
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421601073
Artikelnummer
RSSTWI005BB
Herstellernummer
TWI005BB
Hersteller
RSS
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
75 W
Höhe/Tiefe:
1470 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
270 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


