ROSSINI - RSSTS.KOM071618DIM ALIMENTATORE LED DIMMER IGBT 12W 250MA/2 - TS.KOM071618DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421586967
Artikelnummer
RSSTS.KOM071618DIM
Herstellernummer
TS.KOM071618DIM
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Höhe:
22 mm
Breite:
52 mm
Länge:
111 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


