Startseite

ROSSINI - RSSTS.450 TRASFORMATORE DIMMERABILE LED/ALOGENE IP - TS.450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 5...55 W

  • Länge - 114 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421521272

Artikelnummer

RSSTS.450

Herstellernummer

TS.450

Hersteller

RSS

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

5...55 W

Länge:

114 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

22 mm

220-240V/50Hz - 12Vac (HALO 20W-105W/LED 5-55W). Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile per lampade alogene e lampade a led a 12Vac. Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. LAMPADINE A LED MAX 3.