Startseite

ROSSINI - RSSTS.308 ALIMENTATORE LED 24V MAX 100W 47/63HZ IP - TS.308

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSTS.308 ALIMENTATORE LED 24V MAX 100W 47/63HZ IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421681891

Artikelnummer

RSSTS.308

Herstellernummer

TS.308

Hersteller

RSS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in variepotenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).