ROSSINI - RSSTOP001AL DOWNLIGHT ALLUMINIO GU5,3 IP54 - TOP001AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421583492
Artikelnummer
RSSTOP001AL
Herstellernummer
TOP001AL
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
GU5,3
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


