ROSSINI - RSSTOF104 SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER TOF003/004/0 - TOF104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1622 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421583836
Artikelnummer
RSSTOF104
Herstellernummer
TOF104
Hersteller
RSS
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1622 mm
Breite:
130 mm
Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).


