Startseite

ROSSINI - RSSTOF101GR COPPIA TESTATE TERMINALI GRIGIE - TOF101GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 158 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421583805

Artikelnummer

RSSTOF101GR

Herstellernummer

TOF101GR

Hersteller

RSS

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

158 mm

Höhe:

50 mm

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).