Startseite

ROSSINI - RSSTOF008GRDA SOSPENSIONE GRIGIA LED 114W 120 - 120° I - TOF008GRDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.503 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421585304

Artikelnummer

RSSTOF008GRDA

Herstellernummer

TOF008GRDA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

1620 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

158 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).